Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100207199 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100207199 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Oxford 100207199 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103433085
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100207199
EAN/GTIN:
     3045050052842
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Höhe
36 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100207197
ab € 4,10*
Sonstiges
Oxford
100207194
ab € 38,65*
Sonstiges
Oxford
100207195
ab € 19,52*
Sonstiges
Oxford
100207196
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.