Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400052800 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400052800 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Oxford 400052800 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103434034
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400052800
EAN/GTIN:
     3045050085420
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
700 mm
Weitere Suchbegriffe: bucheinbandfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100207242
ab € 1,16*
Ähnlich
Oxford
100207245
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.