Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric DF14
Schneider Electric DF14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103458026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF143VC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
110.8 mm
Gewicht
423 g
Paketgewicht
360 g
Verpackungstiefe
79.5 mm
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Maximaler Einschaltstrom
50 A
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.