Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 960.630.04 Kabelverschraubung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 960.630.04 Kabelverschraubung Schwarz
Werma 960.630.04 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103462974
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.630.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.