Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 115 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 115 V Grün, Rot, Gelb
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 115 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103462975
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.240.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule werma
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
304 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 10,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.