Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-103484813
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035715/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5331*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 8,8031*
€ 10,47569
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 8,7531*
€ 10,41619
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 8,5831*
€ 10,21389
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 8,5331*
€ 10,15439
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.