Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Levido Square Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Levido Square Deckenbeleuchtung LED F
RZB Levido Square Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103490538
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901602.003.76
EAN/GTIN:
     4051859222330
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
790 lm
Strahlungswinkel
42 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
61 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
450 g
Länge (mm)
98 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Leistung
13 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.