Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LTMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LTMR
Schneider Electric LTMR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103504771
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR27PFM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Profibus Controller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
530 g
Paketgewicht
525 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
650 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,88*
€ 863,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,49*
€ 847,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.