Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864007 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864007 Lichtschalter
Legrand 864007 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103507207
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864007
EAN/GTIN:
     3414971122703
Suchbegriffe:
Dimmer
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
308 g
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, dimmer, legrand dimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.