Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LTMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LTMR
Schneider Electric LTMR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103518340
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR100DBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
530 g
Paketgewicht
510 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
650 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,69*
€ 965,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,30*
€ 941,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,67*
€ 924,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,39*
€ 883,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.