Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric DF14
Schneider Electric DF14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103518832
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF143NVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
110.8 mm
Gewicht
573 g
Paketgewicht
551 g
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P + N
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Maximaler Einschaltstrom
50 A
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.