Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Alu-Star Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103532514
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721810.004.76
EAN/GTIN:
     4051859118053
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4000 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
64 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982242.0031
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.