Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric WDE004116 Lichtschalter ABS Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric WDE004116 Lichtschalter ABS Metallisch
Schneider Electric WDE004116 Lichtschalter ABS Metallisch
Schneider Electric WDE004116 Lichtschalter ABS Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103539745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WDE004116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serienschalter
Wippe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
88 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.