Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA2K
Schneider Electric CA2K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103540541
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAK31P7S335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
240 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.