Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric WDE003131 Lichtschalter ABS Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric WDE003131 Lichtschalter ABS Anthrazit
Schneider Electric WDE003131 Lichtschalter ABS Anthrazit
Schneider Electric WDE003131 Lichtschalter ABS Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103540895
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WDE003131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
67 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.