Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA2K
Schneider Electric CA2K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103541749
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAK31B7S335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
240 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.