Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric WDE002146 Lichtschalter ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric WDE002146 Lichtschalter ABS Weiß
Schneider Electric WDE002146 Lichtschalter ABS Weiß
Schneider Electric WDE002146 Lichtschalter ABS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103544683
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WDE002146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.