Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ledona square IP65 Deckenbeleuchtung LED 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 2700-6500K weiß DALI 901540.002.2.76
LED-Downlight 2700-6500K weiß DALI 901540.002.2.76
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103544797
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901540.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859459842
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
72 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1530 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
29 A
Einschaltzeit
153 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.