Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYM2166 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYM2166 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYM2166 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103546481
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYM2166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
Tastkappe
schildträger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kompatible Produkte
Harmony XB5Harmony XB4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,603*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,393*
€ 33,78767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,923*
€ 33,22837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,513*
€ 31,55047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,193*
€ 29,97967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,343*
€ 28,96817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,603*
€ 24,51757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.