Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 212 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 212 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 212 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103548910
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9545AS.830.776.003
EAN/GTIN:
     4051859545453
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
212 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
29900 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
4547 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
9600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
900 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,02*
€ 600,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.