Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 43 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103549709
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9545AD.850.476.702
EAN/GTIN:
     4051859572640
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
43 W
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
6300 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
147 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
4547 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
870 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.