Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103552041
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952390.843.500.701
EAN/GTIN:
     4051859629139
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2450 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
2291 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4540 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
16 A
Einschaltzeit
100 ms
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.