Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103645803
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
schneider pilztaster
pilztaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
48 g
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Kompatible Produkte
ZB5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
300000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.