| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103880280 Herst.-Nr.: 10025095 EAN/GTIN: 4052025940256 |
| |
|
| | |
| Transparenter Beauty-Organizer für Make Up und Schmuck Mit dieser vielseitigen Schubladenbox aus Acryl sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schminktisch. Nutzen Sie die 3 Schubladen als Stauraum für Lippenstifte, Lidschatten, Nagellack & Cremes oder verwenden Sie den Make Up Organisator mit den vielen kleinen Fächern als Schmuckkasten. Ringe, Armbänder, Ohrringe & Ketten können übersichtlich verstaut werden und sind vor Staub geschützt. Die schwarzen Schutzeinleger sorgen dafür, dass Ihre Sachen an Ort & Stelle bleiben & der Organizer nicht zerkratzt. Weitere Informationen: Technische Details | Geschlecht | Unisex | Merkmale | Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ | Schmuckkästchen | | Produkthauptfarbe | Transparent | | Material | Acryl | Design | Anzahl von Fächern | 15 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 235 mm | | Tiefe | 155 mm | | Höhe | 105 mm | | Gewicht | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |