Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Schneider Electric ZB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103929200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AD205C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Paketgewicht
23 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK06
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZB5AZ009
ab € 0,98*
Ähnlich
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.