Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBY6101C0 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBY6101C0 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBY6101C0 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103931298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY6101C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schildträger schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Paketgewicht
2 g
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB4Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe: schildträger
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.