Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 712200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 712200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 712200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 712200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 712200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104054484
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     712200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.