Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 115129 Eierkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Bartscher 115129 Eierkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104055637
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher bartscher
eierkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
4300 g
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.