Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 300323 Insektenfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 300323 Insektenfalle
Bartscher 300323 Insektenfalle
Bartscher 300323 Insektenfalle
Bartscher 300323 Insektenfalle
Bartscher 300323 Insektenfalle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104061936
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
Klebefolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1400 g
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, klebefolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.