Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 713065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 713065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 713065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 713065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 713065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104063588
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     713065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.