Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 723040 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 723040 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 723040 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 723040 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 723040 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104063842
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     723040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.