Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A120799 Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A120799 Backofen
Bartscher A120799 Backofen
Bartscher A120799 Backofen
Bartscher A120799 Backofen
Bartscher A120799 Backofen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104063925
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
2670 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
37000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,34*
€ 808,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,70*
€ 776,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,98*
€ 754,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.