Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A150067 Mixer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Bartscher A150067 Mixer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104066121
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Mechanischer Sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminium
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,98*
€ 890,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,83*
€ 867,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,89*
€ 822,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.