Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 121782 Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Bartscher 121782 Backofen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104075263
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     121782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
2700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
50200 g
Design
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,82*
€ 1.330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,98*
€ 1.317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,21*
€ 1.243,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,58*
€ 1.137,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.