Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 200317 Pizzamacher/Ofen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 200317 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 200317 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 200317 Pizzamacher/Ofen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104075404
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Pizzaofen-Untergestell
pizzaofen untergestell
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
15900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.