Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002018 Pizzamacher/Ofen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104075439
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
44600 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,15*
€ 985,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 817,32*
€ 972,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,56*
€ 927,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,09*
€ 903,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,20*
€ 885,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.