Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 400136 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 400136 Mixer
Bartscher 400136 Mixer
Bartscher 400136 Mixer
Bartscher 400136 Mixer
Bartscher 400136 Mixer
Bartscher 400136 Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104077513
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     400136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zweigriffmischer
zweigriffmischer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Stahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,86*
€ 742,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,67*
€ 720,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,61*
€ 712,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,35*
€ 691,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,18*
€ 668,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,24*
€ 627,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.