Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Bartscher 825215 Elektrische Raumheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104078805
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     825215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.