Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 292481 Essensthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 292481 Essensthermometer
Bartscher 292481 Essensthermometer
Bartscher 292481 Essensthermometer
Bartscher 292481 Essensthermometer
Bartscher 292481 Essensthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104080416
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     292481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.