Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W
RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104081043
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312482.002.76
EAN/GTIN:
     4051859522324
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
97 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7250 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
2262 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
5280 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
49.8 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,19*
€ 621,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.