Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller APGTB 1.5 FT 3C/1 BL Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller APGTB 1.5 FT 3C/1 BL Anschlussblock Blau
Weidmüller APGTB 1.5 FT 3C/1 BL Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104176185
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2482190000
EAN/GTIN:
     4050118494259
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Blau
Kontaktwiderstand
1.83 mΩ
Material
Wemid
Stromstärke
17.5 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
62 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,518*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1552620000
ab € 0,24318*
Zubehör
Weidmüller
1552630000
ab € 0,24203*
Zubehör
Weidmüller
2052390000
ab € 0,2582*
Zubehör
Weidmüller
2482310000
ab € 0,5082*
Zubehör
Weidmüller
2482320000
ab € 0,5191*
Zubehör
Weidmüller
2482330000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
2482370000
ab € 1,55555*
Zubehör
Weidmüller
2482400000
ab € 2,617*
Zubehör
Weidmüller
2482410000
ab € 2,8855*
Zubehör
Weidmüller
2482730000
ab € 0,2167*
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 2,99*
Zubehör
Weidmüller
1985680000
ab € 1,9095*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.