Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller APGTB 1.5 PE 2C/1 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller APGTB 1.5 PE 2C/1 Anschlussblock Grün, Gelb
Weidmüller APGTB 1.5 PE 2C/1 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104181946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2482220000
EAN/GTIN:
     4050118493931
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kontaktwiderstand
1.83 mΩ
Material
Wemid
Stromstärke
10.5 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
55 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4182*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7782*
€ 2,11606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2482270000
ab € 0,4982*
Zubehör
Weidmüller
1514490000
ab € 0,13363*
Zubehör
Weidmüller
2482720000
ab € 3,66175*
Zubehör
Weidmüller
2482740000
ab € 0,2763*
Zubehör
Weidmüller
2482750000
ab € 0,4464*
Zubehör
Weidmüller
2488970000
ab € 0,31061*
Zubehör
Weidmüller
1985580000
ab € 1,84584*
Zubehör
Weidmüller
1985530000
ab € 0,24659*
Zubehör
Weidmüller
1985700000
ab € 3,62089*
Zubehör
Weidmüller
1985810000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
1985500000
ab € 0,83054*
Zubehör
Weidmüller
1985710000
ab € 0,85129*
Zubehör
Weidmüller
1985610000
ab € 1,11155*
Zubehör
Weidmüller
1985730000
ab € 1,1165*
Zubehör
Weidmüller
1985520000
ab € 1,27335*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.