Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp H05VVC4V5-K Grau 50 m Nein
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-104196427
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0035724/50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.9 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,66*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,8532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,05*
€ 485,5795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,21*
€ 478,6299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,43*
€ 455,0917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,52*
€ 442,1088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,66*
€ 407,7654
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0010 Abisolierzange
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
Zubehör
Cimco 120114 Kabelschere VDE-H 180 mm
Cimco
120114
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen