Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-104197123
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035703/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,53*
1 Packung enthält 50 Meter (€ 4,6506* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.