Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-104197529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035703/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7741*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 4,0941*
€ 4,87198
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 4,0341*
€ 4,80058
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,8841*
€ 4,62208
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,8141*
€ 4,53878
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,7741*
€ 4,49118
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.