| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-104202929 Herst.-Nr.: AGL05346 EAN/GTIN: 8809811867718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy Watch 5 Pro 45mm (2022) | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Härte | 9H | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |