Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 286234W Ofen Freistehend Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 286234W Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 286234W Ofen Freistehend Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104209194
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286234W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
106000 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
15800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.790,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,26*
€ 3.648,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,76*
€ 3.592,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,92*
€ 3.434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.824,28*
€ 3.360,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.790,08*
€ 3.320,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.