Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 296325 Ofen Freistehend Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104209784
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
125200 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
21600 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.126,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.458,49*
€ 5.305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.393,70*
€ 5.228,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.226,97*
€ 5.030,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.156,14*
€ 4.945,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.126,62*
€ 4.910,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.