Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Elektroherd
>
Artikel
Bartscher 296217 Ofen Freistehend Elektro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-104209785
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
296217
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
6 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
172600 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
29600 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Öfen
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomieherd
,
elektroherde standgeräte
,
elektro herd
,
elektroherd 90 cm breit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5.477,16*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.717,28*
€ 6.803,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.662,29*
€ 6.738,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.526,72*
€ 6.576,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.477,16*
€ 6.517,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen