Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Lunis 41 Deckenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000/5700K 51DR107FHCA
LED-Downlight 4000/5700K 51DR107FHCA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104211321
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51DR107FHCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2160 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.